› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC SWITCH ETH

Cod. Rexel CX2891079
Cod. Produttore 2891079
Cod. EAN 4046356801690

Informazioni principali

  • Velocità porte RJ45: 10/100 MBit/s
  • Porte multimode: 16 x 100 MBit/s
  • Porte combo: 4
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Tipo switch: Managed
  • Serie: 4000
  • Numero porte RJ45: 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 4000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 16 Multimode 100 MBit/s, 4 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

16

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC SWITCH ETH