› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH 4800E-P5B MODULO POWER

Cod. Rexel CX1312448
Cod. Produttore 1312448
Cod. EAN 4063151568153

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 90-264 V AC
  • Voltaggio ingresso DC: 88-300 V DC
  • Tipo prodotto: Modulo Power
  • Serie: FL SWITCH 4800E-P5B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione della tensione ad ampio range per managed switch FL SWITCH 48.... Ampio range delle tensioni di ingresso da 90 V AC a 264 V AC e da 88 V DC a 300 V DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

151 mm

altezza

40 mm

profondità

214 mm

Altezza della parte incassata

40 mm

larghezza di montaggio

151 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 300 V

FL SWITCH 4800E-P5B MODULO POWER