› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

FL SWITCH 4008T-2GT-3FX SM

Cod. Rexel CX2865489
Cod. Produttore 2865489
Cod. EAN 4046356160506

Informazioni principali

  • Numero canali: 2
  • Uscita transistor: passiva
  • Separazione: 3 vie
  • Riconoscimento guasto: linea
  • SIL (IEC 61508): 2
  • Systematic Capability: 3
  • Connessione: a vite
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ex i-Amplificatore di isolamento NAMUR per la gestione di interruttori di prossimità e interruttori nella zona Ex. I segnali vengono trasmessi per ciascun canale mediante 1 uscita a transistor (passiva) nell'area sicura. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

corrente di commutazione

0,05 A

numero di canali

2

assorbimento di potenza

0,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

30 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp

1

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

FL SWITCH 4008T-2GT-3FX SM