› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 3016

Cod. Rexel CX2864655
Cod. Produttore 2864655
Cod. EAN 4017918974893

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore galvanico passivo
  • Canali: Due canali
  • Segnali: Corrente senza tensione
  • Connessione: A vite
  • Alimentazione: Non richiesta
  • Serie: MINI MCR-SL
  • Funzione: Separazione galvanica
  • Tipo: Isolatore MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico passivo MCR, a due canali, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

0,03 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

carico

600 ... 600 Ohm

FL SWITCH 3016