› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 3012E-2SFX

Cod. Rexel CX2865052
Cod. Produttore 2865052
Cod. EAN 4046356491761

Informazioni principali

  • Numero canali: 2
  • Separazione a 3 vie
  • Uscita segnale: 1 relè
  • Alimentazione: range esteso
  • SIL (IEC 61508): 2
  • Systematic Capability: 3
  • Connessione: a vite
  • Serie: MACX MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico NAMUR con alimentazione a range esteso per sensori di prossimità e interruttori. Come uscita segnale è disponibile 1 relè con contatto di scambio per ciascun canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

17,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1,1 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 253 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 253 V

FL SWITCH 3012E-2SFX