› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 3006T-2FX SM

Cod. Rexel CX2864684
Cod. Produttore 2864684
Cod. EAN 4017918956387

Informazioni principali

  • Ingresso: 0 ... 10 V/±10 V
  • Uscita: 0 ... 10 V/±10 V
  • Connessione: a vite
  • Funzione: Isolatore galvanico 3 vie
  • Protezione: separazione galvanica
  • Serie: MINI MCR-SL-U-U
  • Segnali: analogici
  • Applicazione: isolamento segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie MCR per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a vite, ingresso: 0 ... 10 V/±10 V, uscita: 0 ... 10 V/±10 V

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

10000 ... 10000 Ohm

FL SWITCH 3006T-2FX SM