› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH 3005T

Cod. Rexel CX2866213
Cod. Produttore 2866213
Cod. EAN 4017918959739

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente massima: 20 A
  • Tipo: Modulo buffer
  • Accumulo: Condensatore
  • Manutenzione: Esente
  • Ingresso/Uscita: Disaccoppiati
  • Serie: QUINT
  • Tabella selezione: Correnti e tempi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo buffer da 24 V DC/20 A, accumulo esente da manutenzione basato su condensatore. Ingresso e uscita disaccoppiati. Nell'area download è disponibile tra l'altro una chiara tabella di selezione con le correnti di carico e i tempi di copertura, nonché i tempi di ricarica dopo la modalità buffer.

Caratteristiche tecniche

larghezza

64 mm

altezza

130,05 mm

profondità

131,75 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FL SWITCH 3005T