› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2414-2SFX SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX1043423
Cod. Produttore 1043423
Cod. EAN 4055626607641

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • Porte RJ45: 14 x 10/100 MBit/s
  • Porte SFP: 2 x 100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Tensione alimentazione: 19-32 V DC
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/4-2
  • PROFINET: Conformance Class B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 14 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porte SFP 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

213,7 mm

altezza

116,53 mm

profondità

74,4 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

FL SWITCH 2414-2SFX SWITCH MANAGED