› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2314-2SFP PN SWITCH MANAG

Cod. Rexel CX1031683
Cod. Produttore 1031683
Cod. EAN 4055626535289

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • Porte RJ45: 14 10/100/1000 MBit/s
  • Porte SFP: 2 100/1000 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -40 °C a 70 °C
  • Tensione alimentazione: 12 VDC - 57 VDC
  • Conformità: PROFINET Classe B
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/4-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 14 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

85 mm

altezza

130 mm

profondità

125,06 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

FL SWITCH 2314-2SFP PN SWITCH MANAG