› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2308 PN SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX1009220
Cod. Produttore 1009220
Cod. EAN 4055626481913

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • Porte: 8 RJ45 10/100/1000
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -40 °C a 70 °C
  • Tensione alimentaz.: 12 V DC - 57 V DC
  • Conformità: PROFINET Class B
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/4-2
  • LED stato: PROFINET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,59 mm

profondità

125,1 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 2308 PN SWITCH MANAGED