› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2306-2SFP

Cod. Rexel CX2814388
Cod. Produttore 2814388
Cod. EAN 4017918148539

Informazioni principali

  • Tipo: cavo adattatore
  • Lunghezza: 1,2 m
  • Connettori: jack / D-SUB 25 poli
  • Uso: programmazione moduli
  • Compatibilità: MCR-T-, MCR-S-, MCR-f-
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Serie: MCR-TTL-RS232-E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo adattatore software (jack/D-SUB da 25 poli), 1,2 m, per la programmazione dei moduli MCR-T-..., MCR-S-... e MCR-f-...

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FL SWITCH 2306-2SFP