› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2303-8SP1 SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX1278397
Cod. Produttore 1278397
Cod. EAN 4063151475925

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • 3 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s
  • 8 Porte SPE 10 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40 °C ... 70 °C
  • Tensione alimentazione: 20-32 V DC
  • Conformità: PROFINET Classe B
  • Certificato IEC 62443-4-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 3 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 8 Porte SPE 10 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, porte Single Pair Ethernet con PoDL, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

130,6 mm

profondità

125 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 2303-8SP1 SWITCH MANAGED