› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2216 SWITCH MANAGED

Cod. Rexel CX2702904
Cod. Produttore 2702904
Cod. EAN 4055626397214

Informazioni principali

  • Serie: 2000
  • 16 porte RJ45 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Tensione alimentazione: 12-57 V DC
  • PROFINET Conformance: Class B
  • Certificato IEC 62443-4-1
  • Certificato IEC 62443-4-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

85 mm

altezza

130 mm

profondità

125,0634 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

16

FL SWITCH 2216 SWITCH MANAGED