› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

FL SWITCH 2207-FX

Cod. Rexel CX2701522
Cod. Produttore 2701522
Cod. EAN 4046356763721

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 16
  • Tensione ingressi: 24 V DC
  • Uscite digitali: 16
  • Tensione uscite: 24 V DC
  • Connessione ingressi: 4 conduttori
  • Connessione uscite: 3 conduttori
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Serie: Axioline E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, EtherCAT®, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

Caratteristiche tecniche

Corrente d'entrata per segnale 1

0,003 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 5 V

FL SWITCH 2207-FX