› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 2206-2SFX

Cod. Rexel CX2814359
Cod. Produttore 2814359
Cod. EAN 4017918148447

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0..1 A AC
  • Corrente ingresso: 0..5 A AC
  • Uscita: 0..10 V / 0..20 mA
  • Tipo: Convertitore passivo
  • Forma onda: Sinusoidale AC
  • Serie: MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente passivo MCR, per correnti alternate sinusoidali 0..1 A AC/0..5 A AC, in uscita 0..10 V/0..20 mA

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

1 A

FL SWITCH 2206-2SFX