› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1924 SWITCH ETHERNET

Cod. Rexel CX2891057
Cod. Produttore 2891057
Cod. EAN 4046356763158

Informazioni principali

  • Serie: 1900
  • Porte: 24 RJ45 10/100/1000
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: 0 °C - 60 °C
  • Tensione alimentazione: 100-240 V AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1900 serie, 24 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

24

FL SWITCH 1924 SWITCH ETHERNET