› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1824 SWITCH ETHERNET

Cod. Rexel CX2891041
Cod. Produttore 2891041
Cod. EAN 4046356587952

Informazioni principali

  • Serie: 1800
  • Porte: 24 RJ45 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Tensione alimentazione: 100-240 V AC
  • Temperatura esercizio: 0 °C - 60 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1800 serie, 24 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

24

FL SWITCH 1824 SWITCH ETHERNET