› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1824

Cod. Rexel CX2864464
Cod. Produttore 2864464
Cod. EAN 4017918904456

Informazioni principali

  • Corrente: 0-16 A AC
  • Tipo: Relè di corrente
  • Contatti: 1 contatto di scambio
  • Tensione di alimentazione: 24 V
  • Forma d’onda: Sinusoidale AC
  • Serie: MCR-SL-S
  • Applicazione: Monitoraggio corrente
  • Montaggio: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di corrente MCR, per correnti alternate sinusoidali 0 ... 16 A AC/ 1contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

16 A

FL SWITCH 1824