› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1108N SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085243
Cod. Produttore 1085243
Cod. EAN 4055626835013

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45
  • Funzione: Autocrossing
  • QoS: Supportato
  • Tipo: Unmanaged
  • Dimensioni: Sottile
  • Riconoscimento: Automatico velocità
  • Serie: 1108N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, otto porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

147,55 mm

profondità

98,37 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1108N SWITCH UNMANAGED