› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1105NT INDUSTRIAL ETHERNE

Cod. Rexel CX1085163
Cod. Produttore 1085163
Cod. EAN 4055626833576

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: 1105NT
  • Porte RJ45: 5 porte 10/100/1000 Mbps
  • Temperatura: Campo ampio
  • Funzioni: Autocrossing e QoS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet compatto, ampio campo di temperatura, cinque porte RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione Autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

126,0406 mm

profondità

90,1398 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1105NT INDUSTRIAL ETHERNE