› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1105N SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085254
Cod. Produttore 1085254
Cod. EAN 4055626835402

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100/1000 Mbit/s
  • Numero porte: 5 RJ45
  • Funzione: Autocrossing
  • Supporto QoS: Sì
  • Tipo switch: Unmanaged
  • Design: Sottile
  • Serie: 1105N
  • Rilevamento velocità: Automatico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, cinque porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

123,08 mm

profondità

90,04 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1105N SWITCH UNMANAGED