Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
larghezza
40 mm
altezza
150,09 mm
profondità
98,37 mm
Ethernet
numero massimo di switch impilabili
1
grado di protezione (IP)
IP30
numero di porte, altre
16
Disponibilità:
Prodotto non rendibile