› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1012NT-2SFP IND. ETHERNET

Cod. Rexel CX1249598
Cod. Produttore 1249598
Cod. EAN 4063151355104

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte RJ45: 12
  • Porte SFP: 2 (100/1000 MBit/s)
  • Rilevamento automatico velocità
  • Funzione Autocrossing
  • Supporto QoS
  • Range temperatura esteso
  • Serie: FL SWITCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, range di temperatura esteso, dodici porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, due porte SFP con 100/1000 MBit/s, rilevamento automatico della velocità di trasmissione, funzione Autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

40,1162 mm

altezza

150,1949 mm

profondità

98,6175 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

14

FL SWITCH 1012NT-2SFP IND. ETHERNET