› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1008T SWITCH UNMANAGED

Cod. Rexel CX1085094
Cod. Produttore 1085094
Cod. EAN 4055626834443

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Porte: 8 RJ45 10/100 Mbit/s
  • Protezione: IP30
  • Tensione alimentazione: 9-32 V DC
  • Temperatura esercizio: -40°C a 75°C
  • Conformità: PROFINET Classe A
  • Tipo: Unmanaged Switch
  • Campo temperatura: Esteso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Campo di temperatura esteso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

40 mm

altezza

126,458 mm

profondità

90,0915 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

FL SWITCH 1008T SWITCH UNMANAGED