› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1008NT INDUSTRIAL ETHERNE

Cod. Rexel CX1085165
Cod. Produttore 1085165
Cod. EAN 4055626834900

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 MBit/s
  • Porte: 8 RJ45
  • Funzione: Autocrossing
  • QoS: Supportato
  • Temperatura: Ampio campo
  • Tipo: Switch unmanaged
  • Serie: 1008NT
  • Design: Sottile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, otto porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

147,4792 mm

profondità

98,6617 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

8

FL SWITCH 1008NT INDUSTRIAL ETHERNE