› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1005NT-2SFX IND. ETHERNET

Cod. Rexel CX1085164
Cod. Produttore 1085164
Cod. EAN 4055626832883

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte RJ45: 5
  • Porte SFP: 2
  • Funzione: Autocrossing
  • QoS: Supportato
  • Temperatura: Ampio campo
  • Serie: 1005NT-2SFX
  • Riconoscimento: Automatico velocità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, cinque porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, due porte SFP con 100 MBit/s, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,6 mm

altezza

147,4792 mm

profondità

98,6613 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

7

FL SWITCH 1005NT-2SFX IND. ETHERNET