› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1005N-2SFX IND. ETHERNET

Cod. Rexel CX1085176
Cod. Produttore 1085176
Cod. EAN 4055626834832

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 Mbit/s
  • Porte RJ45: 5
  • Porte SFP: 2
  • Protezione: IP30
  • Temperatura operativa: -10°C a 60°C
  • Tensione alimentazione: 9-32 V DC
  • Conformità: PROFINET Classe A
  • Serie: 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1000 serie, 5 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porte SFP 100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

147,55 mm

profondità

98,43 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

7

FL SWITCH 1005N-2SFX IND. ETHERNET