› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1004NT-SFX IND. ETHERNET

Cod. Rexel CX1085169
Cod. Produttore 1085169
Cod. EAN 4055626834917

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte RJ45: 4
  • Porta SFP: 1, 100 MBit/s
  • Funzione: Autocrossing
  • Supporto QoS: Sì
  • Campo temperatura: ampio
  • Tipo switch: Unmanaged
  • Serie: 1004NT-SFX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, quattro porte RJ45 con 10/100 MBit/s su tutte le porte, una porta SFP con 100 MBit/s, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

126,0406 mm

profondità

90,1398 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1004NT-SFX IND. ETHERNET