› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1004N-FX SM IND. ETHERNET

Cod. Rexel CX1085214
Cod. Produttore 1085214
Cod. EAN 4055626834498

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte: 4 RJ45 + 1 SC-Singlemode
  • Protezione: IP30
  • Temperatura esercizio: -10 °C a 60 °C
  • Tensione alimentazione: 9-32 V DC
  • Tipo switch: Unmanaged
  • Conformità: PROFINET Class A
  • Serie: 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged Switch 1000 serie, 4 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

123,08 mm

profondità

90,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1004N-FX SM IND. ETHERNET