› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH 1004N-FX IND. ETHERNET SW

Cod. Rexel CX1084159
Cod. Produttore 1084159
Cod. EAN 4055626821559

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s full duplex
  • Porte: 4 TP-RJ45 + 1 fibra SC-D
  • Autocrossing: Funzione automatica
  • Riconoscimento: Velocità 10/100 MBit/s
  • Tipo: Switch unmanaged
  • Formato fibra: SC-D
  • Modalità: Full duplex
  • Serie: 1004N-FX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch Ethernet, 4 porteTP-RJ45, 1 porta in fibra ottica, 100MBit/s full duplex in formato SC-D, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

123,08 mm

profondità

90,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

5

FL SWITCH 1004N-FX IND. ETHERNET SW