› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL SM PATCH 2,0 SC-SC

Cod. Rexel CX2900446
Cod. Produttore 2900446
Cod. EAN 4046356507608

Informazioni principali

  • Dimensione morsetto: 6,2 mm
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Senza equipagg. relè
  • Serie: PLC-BPT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

FL SM PATCH 2,0 SC-SC