› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SFP SX

Cod. Rexel CX2866747
Cod. Produttore 2866747
Cod. EAN 4046356113779

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 3,5 A
  • Regolabile: 18-29,5 V DC
  • Ingresso: 90-350 V DC
  • Connessione: a vite
  • Tecnologia: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Tipo alimentazione: switching
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,5 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

180 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

84 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

FL SFP SX