› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SFP FX

Cod. Rexel CX2866718
Cod. Produttore 2866718
Cod. EAN 4046356307888

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentazione switching
  • Tensione uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 15 A
  • Regolazione: 5-18 V DC
  • Ingresso: 90-350 V DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: SFB Technology
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Morsetto a vite estraibile, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 15 A, regolabile da 5 V DC ... 18 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

210 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

180 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

16 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

15 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 18 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

FL SFP FX