› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL RUGGED BOX CASSETTA DISTRIBUZION

Cod. Rexel CX2701204
Cod. Produttore 2701204
Cod. EAN 4046356724128

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x18x13 cm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Grigio
  • Struttura: Robusta
  • Accessori: Guida, spine, connessioni
  • Montaggio: Forata
  • Serie: FL RUGGED BOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di comando per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, IP66, 25 x 18 x 13 cm, materiale policarbonato, grigia, forata, incl. guida di supporto, spine e connessioni a vite, senza dispositivi
FL RUGGED BOX CASSETTA DISTRIBUZION