Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX2901643
Cod. Produttore
2901643
Cod. EAN
4046356623391

Informazioni di prodotto

  • Connettore: RJ45 femmina
  • Morsetti: 8 a vite
  • Categoria: CAT5e
  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: IP20
  • Collegamento schermatura: jumper su guida DIN
  • Serie: FL-PP-RJ45-SC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti a vite (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper

larghezza

29 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

Produttore

FL-PP-RJ45-SC PATCHPANEL