Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD50830BS3
Cod. Produttore
FLOOD50830BSG3
Cod. EAN
4058075460997

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S BK

Documentazione tecnica

Proiettore con sensore di movimento e luce diurna flessibile, emissione luminosa fino a 6000 lm. Caratteristiche del prodotto: Sensore di movimento e luce diurna flessibile. Sensore con pan 350° e inclinazione 180°. Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA. Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile. Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore. Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

con segnalatore di movimento

con fotocellula

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

50.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

5500 lm

efficienza luminosa della lampada

110

larghezza

219.0 mm

altezza/profondità

59.0 mm

lunghezza

1000 mm

numero di poli

3

prodotto Sustainable

Si

Serie

FLOODLIGHT_SENSOR_50_W

Produttore

FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK FS1