› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL PD 1001 T GT

Cod. Rexel CX2864480
Cod. Produttore 2864480
Cod. EAN 4017918974879

Informazioni principali

  • Descrizione: MINI MCR-SL-UI-REL SOGLIA DI ALLARM
  • Soglia di allarme regolabile
  • Isteresi regolabile
  • Tempo di ritardo regolabile
  • Connessione a vite
  • Serie: MCR-SL
  • Tipo di uscita relè
  • Applicazione monitoraggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Soglia di allarme, con isteresi e tempo di ritardo regolabili, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,33 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

FL PD 1001 T GT