› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

FL PATCH GUARD CCODE BK

Cod. Rexel CX2865434
Cod. Produttore 2865434
Cod. EAN 4046356160445

Informazioni principali

  • Voltaggio: Ex i
  • Corrente: Contatti di scambio
  • Protezione: Segnalazione guasto linea
  • Separazione: 3 vie
  • Certificazione: SIL 2
  • Applicazione: Area Ex
  • Funzione: Isolatore galvanico NAMUR
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico NAMUR Ex i Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali vengono trasmessi nell’area sicura mediante uscita del relè (contatti di scambio). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

FL PATCH GUARD CCODE BK