› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL PATCH CCODE BU

Cod. Rexel CX2868606
Cod. Produttore 2868606
Cod. EAN 4046356583923

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Connessione: a vite
  • Tipo: Modulo di ridondanza
  • Guida di supporto: 35 mm
  • Numero di uscite: 2x5
  • Numero di ingressi: 1x10
  • Funzione: Diodo
  • Serie: STEP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza STEP DIODE, Connessione a vite, Guida di supporto: 35 mm,

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

4,5 ... 30 V

FL PATCH CCODE BU