› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL PATCH CCODE BN

Cod. Rexel CX2866394
Cod. Produttore 2866394
Cod. EAN 4046356046671

Informazioni principali

Alimentatore

Descrizione del prodotto

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 20 A

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

20 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

320 V 575 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

320 V 575 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.8 VA

potenza erogata

480 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

115 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

115 mm

altezza

130 mm

profondità

152.5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

FL PATCH CCODE BN