› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL NP PND-4TX IB-LK

Cod. Rexel CX2972990
Cod. Produttore 2972990
Cod. EAN 4017918088910

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Relè: 16 a innesto miniatura
  • Optoaccoppiatori: in miniatura
  • Indicatore: LED integrato
  • Tipo modulo: UMK-16 RM 24DC/MKDS
  • Applicazione: controllo relè
  • Montaggio: innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, per 16 relè a innesto in miniatura o optoaccoppiatori in miniatura, con LED, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

259 mm

altezza

77 mm

profondità

59 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

FL NP PND-4TX IB-LK