› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL MM PATCH 5,0 ST-SCRJ

Cod. Rexel CX2900939
Cod. Produttore 2900939
Cod. EAN 4046356733069

Informazioni principali

  • Polarità: A1+, A2-
  • Tensione ingresso: 12-24 V DC ±30%
  • Modulo a innesto per: RIF-1, RIF-2, RIF-3, RIF-4
  • LED giallo indicatore: presente
  • Diodo di smorzamento: integrato
  • Serie: RIF-LDP
  • Tipo: Modulo ad innesto
  • Applicazione: controllo e segnalazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a innesto, per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso: 12 V DC ... 24 V DC ±30 %

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FL MM PATCH 5,0 ST-SCRJ