› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL MM PATCH 2,0 SCRJ-SCRJ

Cod. Rexel CX2900422
Cod. Produttore 2900422
Cod. EAN 4046356504683

Informazioni principali

  • Funzioni: Avvio motore
  • Protezione motore: classe 10A
  • Ingresso: 230 V AC
  • Uscita: 3~, 500 V AC
  • Corrente nominale: 9 A
  • Connessione: a vite
  • Funzione speciale: Arresto d'emergenza
  • Serie: H5-IES-SC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, ATEX; ingresso: 230 V AC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 253 V

FL MM PATCH 2,0 SCRJ-SCRJ