› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL MGUARD 1105 ROUTER FIREWALL

Cod. Rexel CX1153078
Cod. Produttore 1153078
Cod. EAN 4063151151713

Informazioni principali

  • Serie: Security-Router
  • 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: 0 °C - 60 °C
  • Tensione alimentazione: 18-32 V DC
  • Funzione NAT: Inclusa
  • Modalità Easy Protect: Sì
  • Firewall: Stateful Inspection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Security-Router serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, in Easy Protect Mode protezione senza configurazione, Convalida non blocking della configurazione nella modalità test, Stateful-Inspection-Firewall

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL MGUARD 1105 ROUTER FIREWALL