› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL MEM PLUG

Cod. Rexel CX2868570
Cod. Produttore 2868570
Cod. EAN 4046356309578

Informazioni principali

  • Ingresso: monofase
  • Uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tipo: switching
  • Montaggio: su guida
  • Serie: STEP POWER
  • Alimentatore: compatto
  • Uso: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 3 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

71,7 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

54 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

36 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10 ... 16,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

95 ... 250 V

FL MEM PLUG