› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

FL MC 2000E SM40 LC

Cod. Rexel CX2865476
Cod. Produttore 2865476
Cod. EAN 4046356160490

Informazioni principali

  • Voltaggio: Ex i
  • Canali: 2
  • Separazione: 3 vie
  • Segnali: Relè uscita
  • Protezione: SIL 2
  • Funzione: Rilevamento errore LFD
  • Serie: MACX MCR-EX
  • Uso: Aree Ex

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatori galvanici NAMUR Ex i, a 2 canali. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali vengono trasmessi nell’area sicura mediante uscite del relè (contatti in chiusura). Rilevamento errore (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

2

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

FL MC 2000E SM40 LC