› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL IP 54 ASSEMBLY TOOL

Cod. Rexel CX2866462
Cod. Produttore 2866462
Cod. EAN 4046356128544

Informazioni principali

  • Ingresso: Trifase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 5 A
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: TRIO POWER
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

211 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

22,5 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 575 V

FL IP 54 ASSEMBLY TOOL