›

FL EPA 2 RSMA MODULO WIRELESS

Cod. Rexel CX1005957
Cod. Produttore 1005957
Cod. EAN 4055626477022

Informazioni principali

  • Serie: FL EPA 2
  • Alimentazione: 9 ... 30 V DC
  • Protezione: IP65
  • Connessione: M12
  • WLAN: 2,4 e 5 GHz
  • Bluetooth: 2.1+EDR/4.0
  • Antenna: omnidirezionale sostituibile
  • Interfacce: Ethernet, WEB, comandi AT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo radio Ethernet combinato con Bluetooth e WLAN, antenna omnidirezionale sostituibile in dotazione, WLAN: AP e Client, 2,4 e 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN fino a 7 collegamenti, IP65, 9 ... 30 V DC, connessione M12, WEB, comandi AT e pulsante Mode

Caratteristiche tecniche

larghezza

67,8 mm

altezza

92,7 mm

profondità

33,2 mm

tipo di bus

Altro

Ethernet

numero di porte, altre

1

FL EPA 2 RSMA MODULO WIRELESS