›

FL EPA 2 MODULO BLUETOOTH

Cod. Rexel CX1005955
Cod. Produttore 1005955
Cod. EAN 4055626476568

Informazioni principali

  • Descrizione: FL EPA 2 MODULO BLUETOOTH
  • Tensione: 9 ... 30 V DC
  • Protezione: IP65
  • Connessione: M12
  • Frequenze WLAN: 2.4 e 5 GHz
  • Bluetooth: 2.1+EDR/4.0
  • Modalità WLAN: AP e Client
  • Serie: CX1005955

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo radio Ethernet combinato con Bluetooth e WLAN, antenna interna, WLAN: AP e Client, 2.4 e 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN fino a 7 collegamenti, IP65, 9 ... 30 V DC, connessione M12, WEB, comandi AT e pulsante Mode

Caratteristiche tecniche

numero di porte, altre

1

Ethernet

tipo di bus

Altro

profondità

33,2 mm

altezza

92,7 mm

larghezza

67,8 mm

FL EPA 2 MODULO BLUETOOTH