› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL DUST CVR BN

Cod. Rexel CX2868619
Cod. Produttore 2868619
Cod. EAN 4046356308540

Informazioni principali

  • Ingresso: Monofase
  • Uscita: 15 V DC / 4 A
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Protezione: Integrata
  • Serie: STEP POWER
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 15 V DC / 4 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

118,1 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

72 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

15 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10 ... 16,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

95 ... 250 V

FL DUST CVR BN